曜日別特売
UKT312LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05080927

ピローブロック 300形 三重シール UKTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):178●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.5●取付穴径(mm):41●適用アダプター(別売):H2312注文コード05080927品番UKT312LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テーパー穴、アダプター式、テークアップ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:55●高さ(mm):178●横幅(mm):220●重量(kg)約:7.5●取付穴径(mm):41●適用アダプター(別売):H2312アズワン品番68-1965-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする