FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック UKTHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):234●横幅(mm):527●重量(kg)約:12.6●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):219●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):296●適用アダプター(別売):H2310
注文コード
05081128
品番
UKTH210K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,270
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm)アダプター装着時寸法:45●高さ(mm):234●横幅(mm):527●重量(kg)約:12.6●高さ側取付ピッチ(mm):192●横幅側取付ピッチ(mm):219●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):296●適用アダプター(別売):H2310
アズワン品番
68-1966-03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方