曜日別特売
UKTH205K3 ピローブロック UKTHシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05081146

ピローブロック UKTHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):200●横幅(mm):318●重量(kg)約:6.7●高さ側取付ピッチ(mm):154●横幅側取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):152●適用アダプター(別売):H2305注文コード05081146品番UKTH205K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,260販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

テーパー穴、アダプター式、形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):200●横幅(mm):318●重量(kg)約:6.7●高さ側取付ピッチ(mm):154●横幅側取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M10●ストローク量(mm):152●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1965-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする