ミーティングテーブル ZLPシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●カラー:天板/チーク●サイズ(W×D×H):1500×450×330mm●重量:11.4kg●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚●脚部/スチールパイプ(□26)保護バー付 焼付塗装(ブラック)●完成品 注文コード05081591 品番ZLP-1545S-TK
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式でコンパクトに収納が出来ます。畳を傷めない平板脚仕様です。ワイド脚設計で脚間にゆとりがあります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。

仕様●カラー:天板/チーク●サイズ(W×D×H):1500×450×330mm●重量:11.4kg●天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚●脚部/スチールパイプ(□26)保護バー付 焼付塗装(ブラック)●完成品 アズワン品番68-1968-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする