大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
2"
刃長(mm)
180
注文コード
05082035
品番
HR2"
参考基準価格(税別)
¥163,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
180
全長(mm)
360
材質
SKH51
刃数
12
シャンク径(Φmm)
50.8
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
刃径(inch)
2"