EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05082202
品番
HR+20.07
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20.07
刃長(mm)
110
全長(mm)
220
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
20.07
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート