大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR20
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05082272
品番
HR20.3
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20.3
刃長(mm)
120
全長(mm)
230
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
20.3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク