大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR22
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05082622
品番
HR22.1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22.1
刃長(mm)
130
全長(mm)
250
材質
SKH51
刃数
8
シャンク径(Φmm)
22.1
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク