曜日別特売
STM-60 HCスタンドモップ STMシリーズ 橋本クロス 05082668

HCスタンドモップ STMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-1971-64
内容量1本注文コード05082668品番STM-60
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ダスターを簡単に固定できるクリップ付きです。柄、モップヘッドに丈夫で軽いアルミを採用しています。柄が自立する構造で作業性を損ないません。柄が自立する構造で作業性を損ないません。
<用途>。工場、商業施設など床面の清掃作業に。

仕様●ヘッドサイズ(mm):600×100●柄長さ(mm):1470●材質:柄/アルミパイプ、ヘッド/アルミ・ポリプロピレン(PP)●ダスター別売りアズワン品番68-1971-64繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする