橋本クロス
橋本クロスの 研究関連用品・実験用必需品
橋本クロスの 危機管理
橋本クロスの 薬災防止
オイルシート HOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05082826
品番
HO-210
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
水・油・溶剤を素早く吸収できます。<用途>、オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。
避難所などでマットレスとして使用。
仕様
●ロールタイプ●油吸収量(L/巻):189●幅(mm):2100●長さ(m):30●厚さ(mm):3〜4●材質:レーヨン・ポリエステル●※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
アズワン品番
68-1972-39
注意
●※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。