橋本クロス
橋本クロスの 研究関連用品・実験用必需品
橋本クロスの 危機管理
橋本クロスの 薬災防止
オイルシート ホワイト 油専用 WHORシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05082835
品番
WHOR-80
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
水面に浮かび、油のみを吸収します。白色の為、吸収した油が分かり易いです。吸収した油がこぼれません。用途:油水分離器の油のみの回収に
仕様
●厚さ(mm):3〜4●サイズ(mm×m):800×50●吸収量(L/平米):3.5●ロールタイプ●材質:ポリプロピレン●※酸・アルカリを吸収させることはできません。
アズワン品番
68-1972-52
注意
●※酸・アルカリを吸収させることはできません。