橋本クロス
橋本クロスの 掃除用具
橋本クロスの モップ
橋本クロスの フラットモップ
ドライダスターロール DRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4個×90枚)
注文コード
05082957
品番
DR4990
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
凹凸のあるシートで毛髪やチリ・ホコリをからめとる乾拭き用のダスターです。<用途>、ハードフロアやフローリングの清掃に。
市販の45cmサイズのモップに。
仕様
●適応モップサイズ(cm):45●巻き枚数(枚):90●横(mm):490●縦(mm):200●材質:ポリエステル
アズワン品番
68-1973-52