大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05083085
品番
HR25.3
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25.3
刃長(mm)
140
全長(mm)
270
材質
SKH51
刃数
10
シャンク径(Φmm)
25.3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク