小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 05083228 品番 ACF100
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。

仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。 アズワン品番68-1975-56
注意
●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする