制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 ETシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本×150枚) 注文コード05083237 品番ET30150
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途:制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。
H30100のホルダーをそのまま使用できます。

仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●ミシン目ピッチ:200mm●ホルダーなし●シートサイズ(mm):300×200●巻き長さ(M):30●ロールタイプ●詰替え用●捕集効率(%):45.8●長さ(m):30●厚さ(mm):0.1●初期圧力損失(Pa):59●ろ過風速(m/s):2.5●耐熱温度(℃):140●材質:ポリエステル(難燃性) アズワン品番68-1975-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする