曜日別特売
B3-20 導電袋 1ケース サンプラスチック 05083359

B3-20 導電袋 1ケース サンプラスチック 05083359
B3-20 導電袋 1ケース サンプラスチック 05083359

導電袋 1ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)
アズワン品番68-1976-56
内容量1ケース(1000枚)注文コード05083359品番B3-20
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)

仕様●サイズ:厚み0.05×幅200×長さ350mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラックアズワン品番68-1976-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする