天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の ベルト・ベルトサポーター
天牛(富士手袋工業)の ウエストサポーター
天牛(富士手袋工業)の サポートベルト
膝当&膝サポーター 左右1セット 3441シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●サイズ:L●膝回り/縦:約28cm/約25cm●材質:ポリエステル/85%、スパンテックス/15%、クッション材:ポリエチレン/100%
注文コード
05083447
品番
3441-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サポータータイプのフィットする膝当で、ズレずに装着感抜群です、内装、左官、機械、自動車修理、農作業、ガーデニング、その他の膝つき作業の保護に。
仕様
●サイズ:L●膝回り/縦:約28cm/約25cm●材質:ポリエステル/85%、スパンテックス/15%、クッション材:ポリエチレン/100%
アズワン品番
68-1982-69