曜日別特売
UCSP208S6 ステンレスピロー ピロー形 FYH(日本ピローブロック) 05083666

ステンレスピロー ピロー形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 97●横幅(mm): 184●重量(kg)約: 1.7●芯高(mm): 49.2●取付ピッチ(mm): 137●取付ボルト呼び: M14注文コード05083666品番UCSP208S6
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 97●横幅(mm): 184●重量(kg)約: 1.7●芯高(mm): 49.2●取付ピッチ(mm): 137●取付ボルト呼び: M14アズワン品番68-1982-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする