曜日別特売
UCSFL207S6C ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック) 05083797

ステンレスピロー ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)35外径(mm)85注文コード05083797品番UCSFL207S6C
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ステンレス鋼板貫通形カバー付き。

仕様●重量(kg)約: 1.1●取付ピッチ(mm): 130±0.5●取付ボルト呼び: M14幅(mm)161外径(mm)85アズワン品番68-1983-95内径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする