FYH(日本ピローブロック)
ステンレスピロー ひしフランジ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
50
外径(mm)
106
注文コード
05083849
品番
UCSFL210S6
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●重量(kg)約: 1.9●取付ピッチ(mm): 157±0.5●取付ボルト呼び: M16
幅(mm)
197
外径(mm)
106
アズワン品番
68-1983-15
内径(mm)
50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方