FYH(日本ピローブロック)
ステンレスピロー ひしフランジ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
17
外径(mm)
52
注文コード
05083858
品番
UCSFL203S6
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●重量(kg)約: 0.33●取付ピッチ(mm): 76.5±0.5●取付ボルト呼び: M10
幅(mm)
98
外径(mm)
52
アズワン品番
68-1983-08
内径(mm)
17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方