EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05083898
品番
HR+3.12
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.12
刃長(mm)
40
全長(mm)
75
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
3.12
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート