曜日別特売
USFL004S6 ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック) 05083946

ステンレスピロー ひしフランジ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)20外径(mm)53注文コード05083946品番USFL004S6
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●重量(kg)約: 0.21●取付ピッチ(mm): 71±0.4●取付ボルトの呼び M8幅(mm)91外径(mm)53アズワン品番68-1984-62内径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする