曜日別特売
UCSFC208S6 ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 UCSFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05084165

ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 UCSFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 145●横幅(mm): 145●重量(kg)約: 1.56●取付ピッチ(mm): 84.8x84.8●取付ボルト呼び: M12アズワン品番68-1983-30注文コード05084165品番UCSFC208S6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 145●横幅(mm): 145●重量(kg)約: 1.56●取付ピッチ(mm): 84.8x84.8●取付ボルト呼び: M12アズワン品番68-1983-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする