FYH(日本ピローブロック)
ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 UCSFCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 25●高さ(mm): 115●横幅(mm): 115●重量(kg)約: 0.72●取付ピッチ(mm): 63.6x63.6●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1983-27
注文コード
05084190
品番
UCSFC205S6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 25●高さ(mm): 115●横幅(mm): 115●重量(kg)約: 0.72●取付ピッチ(mm): 63.6x63.6●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1983-27
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方