曜日別特売
UCSFC204S6 ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 UCSFCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05084217

ステンレスピロー 耐食印ろう付き丸フランジ形 UCSFCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 100●横幅(mm): 100●重量(kg)約: 0.54●取付ピッチ(mm): 55.1x55.1●取付ボルト呼び: M10アズワン品番68-1983-26注文コード05084217品番UCSFC204S6
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 20●高さ(mm): 100●横幅(mm): 100●重量(kg)約: 0.54●取付ピッチ(mm): 55.1x55.1●取付ボルト呼び: M10アズワン品番68-1983-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする