FYH(日本ピローブロック)
ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 50●高さ(mm): 117●横幅(mm): 143●重量(kg)約: 2.3●取付穴径(mm): 29
アズワン品番
68-1983-47
注文コード
05084461
品番
UCST210S6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
仕様
●軸径(mm): 50●高さ(mm): 117●横幅(mm): 143●重量(kg)約: 2.3●取付穴径(mm): 29
アズワン品番
68-1983-47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方