曜日別特売
UCST208S6 ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05084479

ステンレスピロー テークアップ形 UCSTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 114●横幅(mm): 135●重量(kg)約: 2.0●取付穴径(mm): 29アズワン品番68-1983-45注文コード05084479品番UCST208S6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐食シリーズステンレステークアップ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)

仕様●軸径(mm): 40●高さ(mm): 114●横幅(mm): 135●重量(kg)約: 2.0●取付穴径(mm): 29アズワン品番68-1983-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする