FYH(日本ピローブロック)
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10
注文コード
05084655
品番
UCSP204S6CD
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1983-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方