FYH(日本ピローブロック)
ステンレスピロー ひしフランジ形 一端密閉形カバー付き UCSFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 60●横幅(mm): 113●重量(kg)約: 0.47●取付ピッチ(mm): 90±0.5●取付ボルト呼び: M10
注文コード
05084741
品番
UCSFL204S6D
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 60●横幅(mm): 113●重量(kg)約: 0.47●取付ピッチ(mm): 90±0.5●取付ボルト呼び: M10
アズワン品番
68-1983-88
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方