ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5個) 仕様●発光色:暖白色●輝度:500mcd●色温度:3000K●指向性(半角値):120°(2θ1/2)●サイズ:Φ4.8×5.0(H)mm●対応電源:ワイヤレスLED給電ユニット(別売)/ KP-OSWPTS1208D●ワイヤレスLEDシリーズ(別売):・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLED給電ユニットは別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 注文コード05085021 品番KP-OSWM43-M5W
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。

仕様●発光色:暖白色●輝度:500mcd●色温度:3000K●指向性(半角値):120°(2θ1/2)●サイズ:Φ4.8×5.0(H)mm●対応電源:ワイヤレスLED給電ユニット(別売)/ KP-OSWPTS1208D●ワイヤレスLEDシリーズ(別売):・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLED給電ユニットは別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする