CHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1984-84 注文コード05085100 品番12-6686-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

わずか590g。機能的なのに軽くて柔らかい。ふんわり質感ながら構造はしっかり、クタッとならず、実用的で優れた機能性を多数備えています。メインルームとは別にPC収納ルームを装備した2層式。貴重品など整理して入れられる背面ポケット付き。メインルームには取り外しができるポーチ付き。

仕様●サイズ:約W23×H34×D12cm●重量:約590g●素材:合成皮革●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ アズワン品番68-1984-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする