avv アヴィスタ 13シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約W28×H34×D12cm●重量:約680g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ アズワン品番68-1985-02 注文コード05085170 品番13-6158-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状に絶妙なカラーリングの新感覚ビジネスバッグ。収納スペースが充実。
軽量、約570g。肩にかけた状態ですぐにアクセスできる便利な前面スペース。

仕様●サイズ:約W28×H34×D12cm●重量:約680g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ アズワン品番68-1985-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする