ウノフク
ウノフクの カメラ・ビデオカメラ
ウノフクの カメラアクセサリ
ウノフクの カメラバッグ
avv アヴィスタ 13シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約W29×H41×D12cm●重量:約730g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:15インチ
アズワン品番
68-1984-99
注文コード
05085179
品番
13-6157-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状に絶妙なカラーリングの新感覚ビジネスバッグ。収納スペースが充実。
軽量、約730g。肩にかけた状態ですぐにアクセスできる便利な前面スペース。旅先や出張中に活躍するキャリーオン機能。
仕様
●サイズ:約W29×H41×D12cm●重量:約730g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:15インチ
アズワン品番
68-1984-99