ウノフク
ウノフクの カメラ・ビデオカメラ
ウノフクの カメラアクセサリ
ウノフクの カメラバッグ
avv アヴィスタ 13シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約W26×H38×D8cm●重量:約530g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ
アズワン品番
68-1984-97
注文コード
05085206
品番
13-6156-10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状に絶妙なカラーリングの新感覚ビジネスバッグ。収納スペースが充実。
軽量、約530g。肩にかけた状態ですぐにアクセスできる便利な前面スペース。旅先や出張中に活躍するキャリーオン機能。
仕様
●サイズ:約W26×H38×D8cm●重量:約530g●素材:ポリエステル●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ
アズワン品番
68-1984-97