曜日別特売
ST17 除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ ケンエー 05085276

ST17 除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ ケンエー 05085276
ST17 除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ ケンエー 05085276
ST17 除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ ケンエー 05085276

除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-1985-18
内容量1セット(10本)注文コード05085276品番ST17
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など

仕様●ブラシ部:ステンレス繊維(電気固有抵抗値10×▲5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約150度●支持体:アルミ/導電性両面粘着テープ●毛長:10mm●支持体幅:300mm●支持体高:7mm●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※使用中にカール・電極同士のカラミツキ・折れ等が生じやすい為、電極の接触方法等に注意が必要です。また、電気抵抗が小さく、線径が小さい事から高圧回路付近での使用は、切れなどのないように設置する必要があります。アズワン品番68-1985-18
注意
●※使用中にカール・電極同士のカラミツキ・折れ等が生じやすい為、電極の接触方法等に注意が必要です。また、電気抵抗が小さく、線径が小さい事から高圧回路付近での使用は、切れなどのないように設置する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする