除電ブラシ ステンレス繊維:金具タイプ 10本入 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 05085301 品番 SV17
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:コピー機の排紙部や入口など

仕様●ブラシ部:ステンレス繊維(電気固有抵抗値10×▲5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約150度●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:7mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。●※使用中にカール・電極同士のカラミツキ・折れ等が生じやすい為、電極の接触方法等に注意が必要です。 また電気抵抗が小さく、線径が小さい事から高圧回路付近での使用は、切れなどのないように設置する必要があります。 アズワン品番68-1985-20
注意
●※使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。●※使用中にカール・電極同士のカラミツキ・折れ等が生じやすい為、電極の接触方法等に注意が必要です。 また電気抵抗が小さく、線径が小さい事から高圧回路付近での使用は、切れなどのないように設置する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする