仕様●ブラシ部:ステンレス繊維(電気固有抵抗値10×▲5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約150度●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。●※使用中にカール・電極同士のカラミツキ・折れ等が生じやすい為、電極の接触方法等に注意が必要です。 また電気抵抗が小さく、線径が小さい事から高圧回路付近での使用は、切れなどのないように設置する必要があります。
アズワン品番68-1985-19