仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ/導電性両面粘着テープ●毛長:10mm●支持体幅:300mm●支持体高:7mm●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-22