仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-23