東罐興業
東罐興業の 事務用品
東罐興業の その他医療事務用品
マニュアル用紙コップ 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3000個)
注文コード
05086265
品番
SM-90-3
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):57.1×64.0×37.0mm●満杯容量:95mL、単重/2.6g●オンス:3oz
アズワン品番
68-1991-03