東罐興業
東罐興業の 事務用品
東罐興業の その他医療事務用品
断熱性エアーウォール紙コップ オニキス 1000個入 SINCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
アズワン品番
68-1991-41
注文コード
05086308
品番
SINC-340S-3
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
紙製スリーブを装着しエアー層を形成、スペシャリティ飲料向け断熱紙コップ。
仕様
●材質:紙●ドリンキングリッド●製品のサイズ(口径×高さ×底径):85.0×105.2×52.4mm●満杯容量:340mL、単重/13.0g●対応リッド:口径/85mm
アズワン品番
68-1991-41