EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05086384
品番
HR+4.13
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.13
刃長(mm)
45
全長(mm)
85
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
4.13
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート