PETコップ 無地 CPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 仕様●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):78.0×84.0×50.0mm●満杯容量:240mL、単重/7.0g●オンス:8oz●対応リッド:口径/78mm 注文コード05086396 品番CP78-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。

仕様●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):78.0×84.0×50.0mm●満杯容量:240mL、単重/7.0g●オンス:8oz●対応リッド:口径/78mm アズワン品番68-1991-84

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05086396 CP78-240 60354087 CP78-240 PS ミニトマトカップ本体 PackStyle(パックスタイル) PS ミニトマトカップ本体 PackStyle(パックスタイル) 1袋(50枚) 749 税込824 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする