東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
PETコップ 無地 CPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):79.2×120.0×49.7mm●満杯容量:343mL、単重/9.0g●オンス:12oz●対応リッド:79口径-3
注文コード
05086421
品番
CP79-340G
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):79.2×120.0×49.7mm●満杯容量:343mL、単重/9.0g●オンス:12oz●対応リッド:79口径-3
アズワン品番
68-1991-86