東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
PETコップ 無地 CPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500個)
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):89.5×135.8×59.3mm●満杯容量:542mL、単重/12.6g●オンス:18oz●対応リッド:90口径-1
注文コード
05086430
品番
CP90-545G
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):89.5×135.8×59.3mm●満杯容量:542mL、単重/12.6g●オンス:18oz●対応リッド:90口径-1
アズワン品番
68-1991-90