東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 食品容器
東罐興業の 惣菜・サラダ容器
PETコップ 無地 CPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):92.0×114.0×57.0mm●満杯容量:420mL、単重/10.0g●オンス:14oz●対応リッド:口径/92mm
注文コード
05086439
品番
CP92-420L
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
仕様
●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):92.0×114.0×57.0mm●満杯容量:420mL、単重/10.0g●オンス:14oz●対応リッド:口径/92mm
アズワン品番
68-1991-92