PETコップ CPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 注文コード05086466 品番CP79-340G
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。

仕様●材質:PET●製品のサイズ(口径×高さ×底径):79.2×120.0×49.7mm●満杯容量:343mL、単重/9.0g●オンス:12oz●対応リッド:79口径-3 アズワン品番68-1991-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする