アズワン
10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1箱(40枚)
1箱(150枚)
1箱(1000枚)
1箱(20枚)
1箱(80枚)
1箱(500枚)
1箱(70枚)
1箱(50枚)
1箱(90枚)
1箱(300枚)
1箱(60枚)
1箱(30枚)
1箱(40枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
05087638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥43,120
販売価格(税別)
¥
39,200
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
68-1993-84