大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR41
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05088222
品番
HR41.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
41.5
刃長(mm)
170
全長(mm)
335
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
41.5
刃形
ストレート